Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS101T SPINA DER.16 A POL. FISSA L1+N+PE+T - KBC16DCS101T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS101T SPINA DER.16 A POL. FISSA L1+N+PE+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 1

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480906602

Artikelnummer

SNRKBC16DCS101T

Herstellernummer

KBC16DCS101T

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

1

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

sonstige

Länge:

55 mm

Breite:

12.5 mm

Höhe:

42 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 1 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L1+N+PE. Un'ulteriore doppino twistato porta il segnale per il protocollo DALI (D+/d-) e KNX. Il blocco è di colore verde. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolantie le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie