SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF40 KBC Abgangsadapter, 16A, fur Sicherungen - KBC16DCF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Phasenselektion - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
205 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
68 mm