Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB23 SPINA 16A SEL DI FASE L/N - COMPATTA - KBC16DCB23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3606482185579

Artikelnummer

SNRKBC16DCB23

Herstellernummer

KBC16DCB23

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

114 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Canalis - Unità di derivazione KB, 16 A, polarità L+N+PE, selezione fase, collegamento diretto, non cablato, protocollo DALI compatibile

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie