SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2303TW ELEM RET 40A 2P 3M 3 DER CONT RAL9003 - KBB40ED2303TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480001567
Artikelnummer
SNRKBB40ED2303TW
Herstellernummer
KBB40ED2303TW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


