SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420TW FLESSIBILE 25/40A 4P 2M RAL9003 - KBA40DF420TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480000362
Artikelnummer
SNRKBA40DF420TW
Herstellernummer
KBA40DF420TW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm