SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4305TW EL RETT 25A 4P 3M 5 DER TEL RAL9003 - KBA25ED4305TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
3606480498787
Artikelnummer
SNRKBA25ED4305TW
Herstellernummer
KBA25ED4305TW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie