Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4303W KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3 - KBA25ED4303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4303W KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.