Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2305TW EL RETT 25A 2P 3M 5 DER TEL RAL9003 - KBA25ED2305TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2305TW EL RETT 25A 2P 3M 5 DER TEL RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

3606480498732

Artikelnummer

SNRKBA25ED2305TW

Herstellernummer

KBA25ED2305TW

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 5 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore). Integra 1 un circuito elettrico con polarità L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con un circuito opzionaledi controllo a distanza costituito da 2 conduttori ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie