SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003M COMMUT. 12A AMP. 3 PUNTI DI MISURA - K1F003M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit Bedienelement - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
3389110445510
Artikelnummer
SNRK1F003M
Herstellernummer
K1F003M
Hersteller
SNR
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit Bedienelement:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Questo corpo Harmony K1 per interruttore di misurazione ha 3 circuiti. Questo corpo per interruttore anmetrico è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo di processo grazie a dimensioni compatte, facile integrazione con unità di diametro 16 mm e 22 mm e dispone di diverse funzioni di selezione. Le posizioni di commutazione sono poste a 90 gradi tra loro. È progettato per inserirsi in un foro da 16-22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


