Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400VA2 ADATTATORE DI TENS FOTOVOLTAICO IM400 - IMD-IM400VA2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400VA2 ADATTATORE DI TENS FOTOVOLTAICO IM400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 1500...2600 V

  • Primärspannung 2 - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480992100

Artikelnummer

SNRIMD-IM400VA2

Herstellernummer

IMD-IM400VA2

Hersteller

SNR

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

1500...2600 V

Primärspannung 2:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Primärspannung 4:

0...0 V

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 6:

0...0 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Sekundärspannung 1:

480...480 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Relative Kurzschlussspannung uk:

3 %

Breite:

190 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

112.9 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. L'accessorio è un adattatore di tensione collegato tra la rete monitorata e il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Consente di monitorare il livello di isolamento delle reti con un livello di tensione superiore a quello che i dispositivi sono in grado di supportare in modalità nativa. Il prodotto presenta un rivestimento conforme, pertanto può essere utilizzato in ambienti difficili e siti fotovoltaici. Da utilizzare con un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400C su una rete da 830V AC a 2600V AC, tra due fasi se il neutro è accessibile. In alternativa può essere impiegato su una rete da 480V AC a 1500V AC, tra fasi se il neutro non è accessibile. Compatibile anche con le reti da 480V DC a 1500V DC. Dimensioni dell'adattatore di tensione: altezza 132 mm, larghezza 178 mm, profondità 112,9 mm; peso 200 grammi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie