SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400-1700 PIASTRA HV IM400 1700 - IMD-IM400-1700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 1700...1700 V
Sekundärspannung 1 - 480...830 V
Packung
1 ST
EAN
3606480573354
Artikelnummer
SNRIMD-IM400-1700
Herstellernummer
IMD-IM400-1700
Hersteller
SNR
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
1700...1700 V
Sekundärspannung 1:
480...830 V
Breite:
71 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


