Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6AP03 MANOVRA ROTATIVA DIRETTA NERA GV6 - GV6AP03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6AP03 MANOVRA ROTATIVA DIRETTA NERA GV6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489902124

Artikelnummer

SNRGV6AP03

Herstellernummer

GV6AP03

Hersteller

SNR

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Manovra rotativa diretta TeSys GV, parte di ricambio per interruttori per motori GV6P. Per l'uso con selettore principale, fornisce una manopola nera su una ghiera nera con l'indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Dotato di pulsante "Premere per far scattare". Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).