Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2APN04 KIT IP65 PER GV2P/GV2L MANOVRA ROSSA - GV2APN04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2APN04 KIT IP65 PER GV2P/GV2L MANOVRA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480313509

Artikelnummer

SNRGV2APN04

Herstellernummer

GV2APN04

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie