SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC6340M5 Standardschutz Typ GC, 4S, 63A, Spule 22 - GC6340M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
234 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110642049
Artikelnummer
SNRGC6340M5
Herstellernummer
GC6340M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
7500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2200 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie