Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05017 Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tullen D32+4 - ENN05017

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05017 Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tullen D32+4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 40 mm²

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150050174

Artikelnummer

SNRENN05017

Herstellernummer

ENN05017

Hersteller

SNR

Bestückung:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

40 mm²

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Anzahl der Einführungen:

10

Einführung von hinten:

nein

Länge:

125 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

245 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tüllen DM 32+4xDM40, 275x225x120 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.