Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS HIGH TOWER - E3SUPS40KHB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB EASY UPS 3S 40KVA  3:3 UPS HIGH TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Gruppi di Continuità

EAN

0731304340829

Artikelnummer

SNRE3SUPS40KHB

Herstellernummer

E3SUPS40KHB

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

40000 W

Ausgangsscheinleistung:

40000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1400 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

996 mm

Gewicht:

158 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.