SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KH EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS LOW TOWER - E3SUPS40KH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 40000 VA
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangswirkleistung - 40000 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47.508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304339571
Artikelnummer
SNRE3SUPS40KH
Herstellernummer
E3SUPS40KH
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
40000 VA
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
40000 W
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
770 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
70 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


