SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30KH EASY UPS 3S 30KVA 3:3 UPS LOW TOWER - E3SUPS30KH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
30000 W
Ausgangsscheinleistung:
30000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
770 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
60 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0


