Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15KH EASY UPS 3S 15KVA 3:3 UPS LOW TOWER - E3SUPS15KH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15KH EASY UPS 3S 15KVA  3:3 UPS LOW TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304339335

Artikelnummer

SNRE3SUPS15KH

Herstellernummer

E3SUPS15KH

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

15000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

530 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

700 mm

Gewicht:

36 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

SCHNEIDER SERIE EASY UPS 3S 15KVA 3 3 UPS LOW TOWER