SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KHB EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS HIGH TOWER - E3SUPS10KHB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.741 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304340737
Artikelnummer
SNRE3SUPS10KHB
Herstellernummer
E3SUPS10KHB
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
907 mm
Gewicht:
110 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
3
Gesamteffizienz:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


