Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KH EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS LOW TOWER - E3SUPS10KH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KH EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS LOW TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13.574 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304339328

Artikelnummer

SNRE3SUPS10KH

Herstellernummer

E3SUPS10KH

Hersteller

SNR

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

250 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

530 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

36 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

3

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile inbase all'autonomia necessaria.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie