Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC200N4FM 2000N FISSO ANT 4P SENZA MLOGIC - C200N4FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Verlustleistung - 336 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482098657

Artikelnummer

SNRC200N4FM

Herstellernummer

C200N4FM

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Verlustleistung:

336 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

This circuit breaker frame is part of the new generation of ComPacT NS630bN to NS3200 range. ComPacT NS new generation keeps the same performances and comes with a new transparent front cover for auxiliaries visibility and a new toggle with ergonomic touch and optional LED trip status. It is possible to add as an option the new wireless auxiliary contact OF/SD in ZigBee communication protocol. It is a 4 poles breaker frame for ComPacT NS2000N without control unit designed to optimize space and breaking capacity. This breaker or basic frame is compatible with any type of control unit which has to be ordered separately through the product selector. This breaker frame is used for fixed circuit breakers manually operated. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The operational current is 2000A. This product comes with a variety of optional functions and accessories. The dimensionsare 350mm (Heigh) x 535mm (Width) x 160mm (Depth). It is compliant with IEC 60947-1 and IEC60947-2 international standards. ComPacT NS new generation is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture. ComPacT NS new generation is more sustainable with green packaging and green partnerships.