Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA211N1 Sammelschienenadapter, 25A, L1,N, +1 DIN - AK5PA211N1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA211N1 Sammelschienenadapter, 25A, L1,N, +1 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110537406

Artikelnummer

SNRAK5PA211N1

Herstellernummer

AK5PA211N1

Hersteller

SNR

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

72 mm

PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N. gamma: Linergy - nome del prodotto: HK - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - numero di poli: 1P + N - I²t all'attivazione: 200000 A²s - larghezza: 54 mm - altezza: 105 mm - profondità: 61 mm. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie