Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6UULS10WE PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M BIA. - ACTPC6UULS10WE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6UULS10WE PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M BIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481052179

Artikelnummer

SNRACTPC6UULS10WE

Herstellernummer

ACTPC6UULS10WE

Hersteller

SNR

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6 U/UTP a 4 coppie ed è bianco. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 250 MHz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie