SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS25B TRASFORMATORE 230-400V 1 X 24 V 250 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
Phaseo Optimum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110598025
Artikelnummer
SNRABL6TS25B
Herstellernummer
ABL6TS25B
Hersteller
SNR
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
385...415 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
122 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.51 %