SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS25B TRASFORMATORE 230-400V 1 X 24 V 250 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 250 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Phaseo Optimum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110598025
Codice prodotto
SNRABL6TS25B
Cod. produttore
ABL6TS25B
Produttore
SNR
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
250 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
385...415 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
85 mm
Altezza:
122 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
5.51 %