Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH157 PETTINE IC60/STI AUX+1P 57 MODULI - A9XAH157

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH157 PETTINE IC60/STI AUX+1P 57 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 38

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480485121

Artikelnummer

SNRA9XAH157

Herstellernummer

A9XAH157

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

38

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Zuschneidbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Farbe:

weiß

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile da 57 moduli con ausiliario da 9 mm per Acti9 iC60. È dedicato alle installazioni 1L. Il tipo è Aux+L1 (Ausiliario, Linea). È una confezione da 1 dispositivo. È adatto a 38 dispositivi (1P) con ausiliari associati. La lunghezza è di 1 m. Il numero totale di moduli da 18 mm è 57. La sezione del pin è di 16 mm². Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fasi è 1. Il numero di poli è 1. La corrente operativa nominale Ie a40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici Schneider Electric. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 415 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme alle norme CEI EN 60947-7-1 e CEI EN 61439-2.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie