SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61690 C60NA-DC 2P 50A 700VDC - A9N61690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
3606480504136
Artikelnummer
SNRA9N61690
Herstellernummer
A9N61690
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Min. Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsabschaltvermögen:
1 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Spannungsart:
DC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
77.4 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


