Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI - A9N26929

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Signalschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480382949

Artikelnummer

SNRA9N26929

Herstellernummer

A9N26929

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Signalschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie