Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26923 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF.S - A9N26923

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26923 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485232058

Artikelnummer

SNRA9N26923

Herstellernummer

A9N26923

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario Acti9 è un contatto di OFS per RCCB. È dedicato ai prodotti Acti9 IDc, iID. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Fornisce un'indicazione di apertura/chiusura remota e/o di scatto del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9 mm x (H) 85,5 mm x (D) 78,5 mm. Il peso del prodotto è 33 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie