Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3465 IEM3465 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,BACNET - A9MEM3465

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3465 IEM3465 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,BACNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 100...277 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 173...480 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Genauigkeitsklasse - B

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480845239

Artikelnummer

SNRA9MEM3465

Herstellernummer

A9MEM3465

Hersteller

SNR

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

100...277 V

Nennspannung (Un) L-L:

173...480 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

5

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato perreti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 0,333V o 1V; il misuratore supporta configurazioni monofasee neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è BACnet con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm).