Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3235 IEM3235 3P+N INS.TA, M-BUS, MID - A9MEM3235

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3235 IEM3235 3P+N INS.TA, M-BUS, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 100...277 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 173...480 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480616501

Artikelnummer

SNRA9MEM3235

Herstellernummer

A9MEM3235

Hersteller

SNR

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

100...277 V

Nennspannung (Un) L-L:

173...480 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

nein

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0...500 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Tiefe:

69 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22, energia attiva di classe C secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è M-Bus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie