SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2010 IEM2010 1P+N INS.DIR. 40A CON RIPORTO - A9MEM2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Frequenz - 48...62 Hz
Genauigkeitsklasse - B
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480217418
Artikelnummer
SNRA9MEM2010
Herstellernummer
A9MEM2010
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Frequenz:
48...62 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20


