SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65102 CARTUCCIA FASE IPRD65/IPRD65R - A9L65102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 350 V
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Max. PV-Spannung - 400 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480506598
Artikelnummer
SNRA9L65102
Herstellernummer
A9L65102
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
350 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


