Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20122 CARTUCCIA FASE IPRD20 X IT - A9L20122

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20122 CARTUCCIA FASE IPRD20 X IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - ja

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480801778

Artikelnummer

SNRA9L20122

Herstellernummer

A9L20122

Hersteller

SNR

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

460 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C20-460 per limitatore di tensione iPRD20r. La massima corrente di scarica Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 5 kA. Questo prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra IT.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie