SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20102 CARTUCCIA FASE IPRD20/PRD20R - A9L20102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 0 V
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Max. Dauerspannung DC - 0 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480506611
Artikelnummer
SNRA9L20102
Herstellernummer
A9L20102
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


