SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16311 CARTUCCIA FASE IQUICK PRD20R - A9L16311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Integrierte Vorsicherung - nein
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480387142
Artikelnummer
SNRA9L16311
Herstellernummer
A9L16311
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch


