SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16300 IQUICK PRD8R 3P+N 2KA RIPOR. ESTR. T2-3 - A9L16300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480387128
Artikelnummer
SNRA9L16300
Herstellernummer
A9L16300
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


