Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 REL DI CONTROLLO TENSIONE IRCU - A9E21182

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 REL  DI CONTROLLO TENSIONE IRCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Angegebener Messbereich - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Auslöseverzögerung - 10000 ms

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377518

Artikelnummer

SNRA9E21182

Herstellernummer

A9E21182

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Angegebener Messbereich:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Auslöseverzögerung:

10000 ms

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Schaltleistung:

1600 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. elektrische Schalthäufigkeit:

0 c/min

Einbauhöhe:

87.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 iRCU è un relè di misura e controllo tensione. Ha un contatto di commutazione (C/O).