Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15538 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 12VCA - A9E15538

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15538 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 12VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - teilelektronisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377341

Artikelnummer

SNRA9E15538

Herstellernummer

A9E15538

Hersteller

SNR

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

12...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Questo prodotto Acti9 iRLI è un relè. Contiene 1 contatto di commutazione (O-C) e 1 contatto normalmente aperto (N/O).