SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9D55420 IC60N RCBO 4P 20A 300MA C 6000A AC - A9D55420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481157775
Artikelnummer
SNRA9D55420
Herstellernummer
A9D55420
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
1
Verlustleistung:
2.72 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
45 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


