Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15413 AUS. ADATTAMENTO DI CORRENTE IATLZ - A9C15413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15413 AUS. ADATTAMENTO DI CORRENTE IATLZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - sonstige

  • Funktion - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480374869

Artikelnummer

SNRA9C15413

Herstellernummer

A9C15413

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

sonstige

Funktion:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0.003 A

Questo prodotto Acti9 iATLz è un prodotto ausiliario con pulsanti luminosi per il controllo affidabile. La tensione di alimentazione è compresa tra 130VAC e 240 V AC. Il montaggio viene eseguito tra 2 relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire il controllo graduale di due circuiti attraverso un singolo pulsante. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-2.