SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15410 AUS. COMANDO CENTRALIZ. MULTIL. IATLC+C - A9C15410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480374920
Artikelnummer
SNRA9C15410
Herstellernummer
A9C15410
Hersteller
SNR
Funktion:
mechanisch Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung:
230...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Steuerspannung 1:
24...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


