Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC IC40/IC60/IID - A9A26948

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC IC40/IC60/IID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480087912

Artikelnummer

SNRA9A26948

Herstellernummer

A9A26948

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Questo ausiliario elettrico iMX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicarela posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale In è compresa tra 10 mA (mini) e fino a 6A mA (maxi) con 24V DC, 48V DC, 130V DC, 240V DC, 415V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie