Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15096 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF PER ISW - A9A15096

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15096 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF PER ISW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Funktion - Signalschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480089534

Artikelnummer

SNRA9A15096

Herstellernummer

A9A15096

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Funktion:

Signalschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

415 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Questo Acti9 iOF è un ausiliario di contatto per iSW. Ha un contatto in scambio, la corrente nominale è 3A a 415VAC e 6A a 250V AC. Il montaggio viene eseguito a sinistra degli interruttori Acti9 iSW con corrente operativa inferiore o uguale a 32A. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 75 mm.