Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83466 PRESA IB FUSE IP65 2PT 32A 220V - 83466

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83466 PRESA IB FUSE IP65 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 32 A - 1x32A xp xxxV

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze - 0

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303430834663

Artikelnummer

SNR83466

Herstellernummer

83466

Hersteller

SNR

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A xp xxxV

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP65

Militärausführung:

nein

Tiefe:

111 mm

Presa da parete interbloccata fusibilata Isoblock IP65 32A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa Isolblock - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - tipo presa industriale: B16 - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..