SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 PRESA IB PAR.IP65 3PT 32A 380V CONTAINER - 83299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze - 0
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303430832997
Artikelnummer
SNR83299
Herstellernummer
83299
Hersteller
SNR
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP65
Militärausführung:
ja
Tiefe:
0 mm


