Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83121 Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC - 83121

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83121 Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430831211

Artikelnummer

SNR83121

Herstellernummer

83121

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand vertikal:

0 mm

Flanschmaß horizontal:

106 mm

Bohrlochabstand horizontal:

92 mm

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is wall mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 106mm x (H) 130mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 32A is 11.5mm to 21mm for 2.5mm² to 10mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) withred easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie