Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83034 PRESA IB PAR.IP44 2PT 16A 380V - 83034

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83034 PRESA IB PAR.IP44 2PT 16A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430830344

Artikelnummer

SNR83034

Herstellernummer

83034

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa da parete interbloccata Unika IP44 16A 380V 2P+T

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie