Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82970 PRESA INC.IP67 2PT 32A 24V 200HZ - 82970

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82970 PRESA INC.IP67 2PT 32A 24V 200HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 20...25 V

  • Bemessungsfrequenz - 100...200 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

3303430829706

Artikelnummer

SNR82970

Herstellernummer

82970

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

100...200 Hz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25VAC o tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di basesono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con una facile identificazione verde della tensione di funzionamento. La frequenza è compresa tra 100 Hz e 200 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 4 ore.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie